イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 防獣ネット
かんたんいのししネット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88173023
品番
ステンレス入り
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
幅(m)
1.6
長さ(m)
20
色
黄
材質
ポリエチレン、ステンレストラン
目合い(mm)
180菱目
用途
簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。
仕様
設置用ロープ取付済み
寸法(m)
1.6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(cm)
18菱目
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※鹿など動物の種類や大きさにより、ネットを飛び越えたり網目をくぐったり、または網を破って侵入する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。