- 防獣ステン入りネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173066 - 防獣ステン入りネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173066 - 防獣ステン入りネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173066

防獣ステン入りネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88173066 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス線を撚りこんで強化した、本格的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
ステンレス線の効果で、通常のネットより引き裂き強度や噛み切りによる被害にも強くなっています。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用すればさらに効果的です。

幅(m)2 長さ(m)15 材質ポリエチレン 目合い(mm)12菱目 用途イノシシ 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用ネット ステンレス入 で強力・丈夫な本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に。 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)2×15
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※動物の捕獲を目的としたネットではありません。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする