防鳥網

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88173127 品番 400D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)5.4 長さ(m)18 オレンジ、(耳糸)青 材質ポリエチレン 目合い(mm)45菱目 用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策 仕様ヘッダー付き サイズ30坪 寸法(m)5.4×18
注意
※ 絡まりやすいので広げ方にご注意ください。
※本製品は1シーズンごと、または破損や劣化があれば都度お取替えください。
※取付用の糸が同梱されていますが、必要に応じて別売りの防鳥網用専用ロープやその他のロープをご用意ください。
※ボタンなどに引っかからないようにご注意ください。
※設置の際は、すき間が出ないようにご注意ください。
※ごく小型の鳥は網目を通り抜ける可能性があります。
※防鳥効果を高めるためにも、必要な大きさに対し、十分余裕を持ったサイズをお求めください。
※燃えやすいので火のそばでお使いにならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88173084
2023-10-11
用途:
田んぼの防鳥網(雀)
農・林・水産業

稲穂が色む頃、朝晩雀が数十羽群がってきます。雀の食害を防ぐために使用。網を張った後、雀は警戒して近づきません。値段もそこそこだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88173084
2021-11-09
用途:
イチゴの防鳥として使用
有限会社国際技術コンサルタント 様 (建設業・工事業)

畑のイチゴ用畝が20m有り、一筋にちょうど良い長さであった。

対象商品:
88173251
2021-07-30
用途:
果樹の防鳥
ファクトリーYOKOSE 様

再購入です、しっかり鳥の進入を防ぎ被害が有りません、編み目は30mmがピッタリです。

1人が参考にしています
対象商品:
88173111
2021-01-15
用途:
桃の鳥よけ
便利屋ヒロ 様

いつも愛用しております。とても使いやすく伸縮性に優れているので色々融通が利きます。初めはどのよういなっているのかわかなかったので失敗もありましたが、端をすぐに縛ってから使い出せば、失敗も少ないかと思います。

対象商品:
88173355
2021-02-13
用途:
ブルーベリーの鳥対策
農・林・水産業

軽くて丈夫、木に絡んでも思ったより簡単に剥離できます
これからもずっと使い続けたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
88173084
2020-06-30
用途:
カラスの防護柵
農・林・水産業

カラス等の鳥が全然近づいてきませんでした、追い払うのに大変でしたが、防護網のおかげでした、ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
88173215
2020-09-09
用途:
ブルーベリー
その他業種

色もよかったです。軽いので留めやすいと思いました。

対象商品:
88173251
2020-06-08
用途:
苺の防鳥に役立っています。

サイズも豊富で畑に合った大きさで助かりました。
欲を言えば、白や黒色のネットもあると嬉しい。
少し高くても、もう少し頑丈なネットなら更に
有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする