強力防鳥網

(19件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88173434 品番 1000D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。

幅(m)18 長さ(m)18 青、(耳糸)黒 目合い(mm)30菱目 用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策 仕様- サイズ100坪 寸法(m)18×18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 絡まりやすいので広げ方にご注意ください。
※本製品は1シーズンごと、または破損や劣化があれば都度お取替えください。
※取付用の糸が同梱されていますが、必要に応じて別売りの防鳥網用専用ロープやその他のロープをご用意ください。
※ボタンなどに引っかからないようにご注意ください。
※設置の際は、すき間が出ないようにご注意ください。
※ごく小型の鳥は網目を通り抜ける可能性があります。
※防鳥効果を高めるためにも、必要な大きさに対し、十分余裕を持ったサイズをお求めください。
※燃えやすいので火のそばでお使いにならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88173461
2023-06-23
用途:
農作業時
農・林・水産業

台風の影響が少なければ4〜5年は余裕でもちます。コスパが良いので、複数回購入しています。

対象商品:
88173382
2023-01-18
用途:
屋上の防鳥用
飯田駅前プラザ株式会社 様 (不動産業)

カラスが屋上にとまり糞害と悪さをするので張りました。それ以来来ている様子がありません。効果があり助かりました。

対象商品:
88173373
2021-02-18
用途:
糞害防止、高木の防鳥
建設業・工事業

高木1本にちょうど良いおおきさで、作業も楽でした。
野鳥の侵入もふせげています。

1人が参考にしています
対象商品:
88173407
2021-05-11
用途:
果樹の防鳥の為
農・林・水産業

りんご園の防鳥に用いています。しっかりした作りで対候性も十分期待できそうな作りで満足しています

対象商品:
88173364
2020-09-24
用途:
果実の防鳥
その他業種

鳥よけに使いました。
ちょっとした覆いなので、大丈夫だと思います。

対象商品:
88173407
2020-05-11
用途:
自家用消費用果樹防鳥
製造業

サイズのバリエーションが多く、複数の場所で、それぞれ1枚で設置でき助かりました。後は耐久性です。張りっぱなしで5, 6年もってくれると良いのですが。

対象商品:
88173373
2019-11-15
用途:
山ハト、カラス、ヒヨドリ等の防鳥に。
その他業種

まだ使っていません、来年に使います。来年のために買いました。
以上。

対象商品:
88173425
2018-06-17
用途:
屋上のブルーベリーの鳥よけ用のネットとして
サービス業

今までは、オレンジ色の細い網のネットを使っていましたが、今回は太い網にしました。
断然にこちらの商品のほうが良いです。
ただ、幅が9m有りますので、左右の耳の対応部分が分かりにくいです。
網を広げたら、ねじれていたことに気いて、直すのに苦労しました。
片方の耳のはじ同士に色を付けて頂けるとありがたいです。
メーカーさん、お願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする