防鳥網専用張りロープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88173486 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

防鳥網専用に用意された設置用ロープ。網目の滑りがよく、ネットを痛めません。 防鳥網のサイズに応じて必要な数量をご用意ください。

長さ(m)55 材質ポリエチレン 用途防鳥網の設置時に使用する防鳥ネット設置用ロープ。 太さ(Φmm)3
注意
※火のそばで使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88173495
2024-07-05
用途:
膨張網を敷設時

膨張網張に際し、約40mx5本以上必要と計画も、55mでは残多数無駄、高価ゆえ、330m巻を購入。開梱してなるほど、解き方で難儀とのレビューの方のご意見に納得です。330mが絡んだら大変です。小生は竹竿に通して末端からそうっと解して使用しましたが、余り分は、段ボール紙が何かに巻きつけるか? コスパ良、製品には問題無い思いますが、販売には何らかの撒き枠を準備し巻き付けが必要です。

対象商品:
88173486
2024-03-17
用途:
スイカ、落花生の防鳥
農・林・水産業

使用するのは5月からですが、毎年使っていますので信用しております。

対象商品:
88173486
2021-11-07
用途:
3年間、使っています。
サービス業

3年間使っていますので、耐久性は良いのかも。
特に不具合は無いです。
普通の網です。

1人が参考にしています
対象商品:
88173495
2022-07-16
用途:
防鳥ネット用 張りロープとして
農・林・水産業

ロープの収縮を少なめに出来ないのかな?改善できませんか。

対象商品:
88173486
2020-05-04
用途:
鳥除け網用に。
その他業種

此れから畑の防鳥用に使います網と一緒に買っていますとてもつかいやいので良いもの手です。

1人が参考にしています
対象商品:
88173495
2019-05-08
用途:
雀避けネット張り
絹延橋うどん研究所 様

手頃な値段で助かりましたが、のばして行くうちに絡む絡む。ほぐし方に何かルールがあるのか。素人には分からず大変苦労しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88173486
2018-06-05
用途:
スィートコーンの防鳥ネットセット
農・林・水産業

支柱の溝に丁度はまり、溝角度を付けることによって、固縛しなくてもOK
簡単にネットが張れました。

対象商品:
88173495
2017-08-20
用途:
防鳥網張り
農・林・水産業

数か所細くなっていたり、熱で圧着したようなところもあったり、散々でした。ロープのような検品しにくいような商品は中国製は、取り扱わないでください。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする