- 鳥よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173513

鳥よけネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88173513 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
目合い(mm)9 種別ラッセル編 材質ポリエチレン 長さ(m)4 幅(m)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88173513 - 24763542 - 目立ちにくい透明鳥よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 目立ちにくい透明鳥よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 1枚 1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする