軽々防鳥ネット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88173531 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

比較的網目が細かく(約1cm)で果樹の鳥対策、または畑での鳥、蝶、蛾対策に効果的です。糸が細く、素材的にも枝などに絡まりやすいので取扱いにご注意ください。

幅(m)4 長さ(m)5 材質ポリエチレン 目合い(mm)10 用途菜園のトンネル栽培にも使える鳥 蝶 蛾よけネット。 トラスコ品番836-4657 寸法(m)4×5
注意
※火のそばや高温になる場所ではご利用にならないでください。
※建物へ設置する場合、マンションやアパート、賃貸物件の場合は壁面などにねじ・クギなどを打つことができませんのでご注意ください。
※強風の際にネットが飛ばないよう十分にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88173531
2021-06-05
用途:
琵琶のネット掛け
自動車・二輪車・自転車関連業

とりに悩まされましたが囲うことができてカラスも入れないので今年は安心
みかん用に追加購入しました。

対象商品:
88173522
2021-03-27
用途:
ゴミ捨て場の鳥よけ
卸売・小売業

ゴミ置き場の鳥よけの為設置しました、非常に安価で購入出来たのは良かったです。ただ、糸が思ったより細く、すぐ切れてしまいそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
88173531
2020-07-07
用途:
果実を鳥から守るための防鳥網
製造業

当初トマトをカラスから守るために購入しましたが、花芽が網に触れるので桃の実を鳥から守るためにと目的変更。
軽くて扱いやすく、目も細かい。
園芸用支柱の先に使用済みのペットボトル(500mlが最適)を被せてその上から網を掛けると簡単に防鳥網が出来上がる。

3人が参考にしています
対象商品:
88173531
2019-07-05
用途:
家庭菜園
その他業種

家庭菜園のスイカの防鳥用に購入しました。名称のとおり軽くて野菜の上にふわっとかけられ、野菜に負担がありません。しかし軽いが故に細くて耐久性は無さそうです。

対象商品:
88173531
2018-05-06
用途:
からすよけ
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットの網目も小さく、良い仕事をしてくれます。紐自体は細い為耐久性が心配ですが、現在のところは全く問題なしです。

対象商品:
88173522
2018-06-28
用途:
きゅうりの鳥害保護に使いました。
医療・福祉・介護関連業

思ったよりも軽いので支柱がなくても使えそうでした。

対象商品:
88173531
2017-11-29
用途:
農作物の保護
農・林・水産業

目が細かく糸に弾力があるので広げやすくて使い良かったです。
使用後はきれいにたたむことができたのでまた来シーズンも使えます。

対象商品:
88173531
2017-10-05
用途:
野菜の防鳥ネットとして

とうもろこしがカラスにやられていたので急きょ購入しかぶせました。被害は最小限に抑えられました。来年もう少し購入し時期を見て早めに使おうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする