とんねる防鳥網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88173547 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

露地栽培で、トンネル支柱の上からかけられる経済的な鳥よけネット。周囲に黒糸が挿入済みなので広げやすくなっています。

幅(m)2 長さ(m)9 オレンジ 材質ポリエチレン 目合い(mm)30菱目 用途オレンジトンネル栽培に便利な鳥よけネット。 仕様周囲ロープ入 寸法(m)2×9
注意
※ 絡まりやすいので広げ方にご注意ください。
※本製品は1シーズンごと、または破損や劣化があれば都度お取替えください。
※取付用の糸が同梱されていますが、必要に応じて別売りの防鳥網用専用ロープやその他のロープをご用意ください。
※ボタンなどに引っかからないようにご注意ください。
※設置の際は、すき間が出ないようにご注意ください。
※ごく小型の鳥は網目を通り抜ける可能性があります。
※防鳥効果を高めるためにも、必要な大きさに対し、十分余裕を持ったサイズをお求めください。
※燃えやすいので火のそばでお使いにならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする