ベランダあんしん 鳥よけネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88173592 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ベランダ向けのハト、すずめ、ムクドリ、カラス他各種鳥害対策用のネット。目立ちにくいグレーです。
●ベランダの開口部をしっかり覆える高さ3mのネット。
●しなやかな素材で工場や倉庫なら上から垂らしてお使いいただく事もできます。

幅(m)3 長さ(m)8 グレイ 材質ナイロン 目合い(mm)30菱目 用途ハト対策など ベランダ用防鳥対策。 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)3×8
注意
※素材の特性上、ご利用環境や日当たりの状況により、劣化が早い場合があります。
※建物へ設置する場合、マンションやアパート、賃貸物件の場合は壁面などにねじ・クギなどを打つことができませんのでご注意ください。
※風などではずれないよう、しっかりと取り付けてください。
※火の近くでの使用しないでください。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※網目に強い力がかかるとほつれる場合があります。
※本来の目的、使用法以外でのご利用はご遠慮ください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする