- 野菜つるものネット(四隅取付ロープ付) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173714 - 野菜つるものネット(四隅取付ロープ付) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173714 - 野菜つるものネット(四隅取付ロープ付) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173714

野菜つるものネット(四隅取付ロープ付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88173714 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

へちま、キュウリ、ゴーヤなどご家庭でのつる野菜栽培専用、キュウリネットよりもすこし太めの糸で、扱いやすいつるもの野菜栽培用ネット。家庭菜園に適したサイズ。

幅(m)3.6 長さ(m)3.6 材質ポリエチレン 用途朝顔、へちま、キュウリ、ゴーヤなどご家庭でのつるもの栽培や緑のカーテン(グリーンカーテン)を作る為のネット。 適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス 寸法(m)3.6×3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(cm)15角目
注意
※燃えやすいので火気の近くで使用しないでください。
※突起物などに網がかかるとやぶれの原因になります。
※網がボタンなどにからまないようにご注意ください
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88173705
2024-07-11
用途:
ゴウヤの棚
建設業・工事業

使い易くて良いかと思います
もう少し太いものが2mmほどが良いと思います

対象商品:
88173705
2020-03-10
用途:
野菜のトンネル用
不動産業

きゅうり及びつる物用に使っています。張り方を間違えると大変なことになりますので、最初が肝心です。

対象商品:
88173714
2017-05-12
用途:
夏に向かっての日よけ用として使用
建設業・工事業

リビング南側、夏の日よけとしてゴウヤを植えネットを張りつるを這わせるために使用。

対象商品:
88173705
2017-03-01
用途:
今回はエンドウに使うために購入。
その他業種

5メートルで丁度でした。高さは180センチで良いようです。
きゅうりに使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする