アイデアネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88174134 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。

幅(m)2 長さ(m)4 材質ポリエチレン 目合い(mm)25 用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。 種別ラッセル編 寸法(m)2×4
注意
※ネットの特性上、強度が必要な用途には不向きです。また、若干の伸縮性があります。
※網目に直接ヒモなどを通すと網目がほつれますので、別売りのダイオパンチ・ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
※ご利用に際しては、強度や安全性などに十分ご確認の上ご利用ください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする