イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 菜園ネット
アイデアネット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88174143
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。
幅(m)
2
長さ(m)
4
色
白
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
25
用途
簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。
種別
ラッセル編
寸法(m)
2×4
注意
※ネットの特性上、強度が必要な用途には不向きです。また、若干の伸縮性があります。
※網目に直接ヒモなどを通すと網目がほつれますので、別売りのダイオパンチ・ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
※ご利用に際しては、強度や安全性などに十分ご確認の上ご利用ください。
※個人宅への配送は出来ません。