140 ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174326

140 ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174326
140 ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174326

ダイオネット 防風網

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
幅(m)1
長さ(m)10
内容量1枚注文コード88174326品番140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

約4mmの防風ネット。

用途
<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
幅(m)1長さ(m)10材質ポリエチレン目合い(mm)4防風率(%)40織り方ラッセル編仕様ほつれ止め加工済RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)1×10
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174326
2023-04-17
用途: 花木の防風等
オーシャンクラフトその他業種

商品は4ミリ穴で防風率40%と希望通りで問題ないのですが、長さと色の選択幅が狭い
のが非常に残念です。
青色で長さ20メートルが欲しかったんですが、10メートルの上が、いきなり50メートルではハードル高すぎです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

対象商品 : 88174317
2020-09-11
用途: 台風の備え
サービス業

台風10号が超強力との予報だったのでベランダのガラス戸を護るため急いで注文。なんとか間に合いました。
台風時にはガラスがたわんで怖かったのですが、ネットを設置したところ安心感が全く違いました。
台風通過後もまったく傷んでませんでした。
設置しやすいようにハトメがついてればもうひとつ星あげたいくらい満足です。

対象商品 : 88174317
2017-05-02
用途: ごみ置き場作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

町内のごみ置き場作成時にまわりに仕切りとして使用しました。今のところ破れもせず使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする