190 ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174511

ダイオネット 防風網

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1
内容量1巻注文コード88174511品番190
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

約9mmの防風・防雹ネット。

用途
<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
・果樹棚の防雹に・・・
幅(m)1長さ(m)100透明材質ポリエチレン目合い(mm)9防風率(%)20織り方ラッセル編RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)1×100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174527
2022-09-02
用途: 農園のハチ・鳥対策に使用
大健

果樹栽培に置いて完熟に近くなるとさまざまなな昆虫が近づいてきます。自然界のものが近づくことは人間にもいいですが、収穫の際脚長蜂等が来ると危険なためこのネットを張りました。100メートルですので一回にそれだけ使わずないので在庫となりますが、柔らかく色が白でもあり使用しています。金額が少し高いですが長期使用に耐えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする