イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ固定具
ダイオホック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
88174712
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途
・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けたダイオホックにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm〜50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類
はさみ式吊り具
材質
ポリエチレン
質量(g)
440
サイズ(mm)
47×40×5
注意
※火のそばで使用しないでください。
※ネットの種類や場所により、網目が詰まっていて取り付けができない事があります。
※個人宅への配送は出来ません。