以前も同じものを購入し、リピート購入です。
耐久性もあり(ネットの方が先に劣化した)、満足です。
釘やねじでの固定、ロープでの吊り下げ どちらにも使えます。
ガイドロープを上下に貼り、その間に防風ネットを取り付ける際に使用。ワンタッチでパチンという感じではなく、突起部分がネットをかわす様に当ててから、折りたたむように挟んで親指でぎゅっと押さえて固定という感じです。だいぶ力が要ります。取り付けた後に位置を変えたくて外すには、マイナスドライバーでこじ開けるようにしないと中々外れません。外したものは変形することもあるので、ひどく形が崩れた場合は、再利用できません。ひもと比べたら丈夫で見た目もスッキリするので装飾目的にはいいです。
設置三年ほどで半分に割れてしまう物がでるのだが、一個あたりの単価もけして安くはないのに、もうすこし強いもの(年数に耐えるもの)を作っていただきたい。
しっかりと取り付けられるのでリピートです。(最初は他の通販でしたが)
台風で防風ネットを止めていた一部のタイラップが切れる状況でもびくともしませんでした。
なお、外すのは非常に大変です。私の場合はマイナスドライバーでこじ開けます。少し変形しますが再利用できます。(パチンととまります。)
今までは10個単位で購入していましたが、100個単位のものは初めてでしたが、商品的には何の問題もなく安くてとても助かりました。
2mm目の防風網に使用、吊り具の合わせイボが網に通りにくくやや苦労した。
合わせイボがもう少し長いほうが良いのでは。
メーカーはこの商品の耐用年数を何年に設定しているのか?
設置三年ほどで半分に割れてしまう物がでるのだが、一個あたりの単価もけして安くはないのに、もうすこし強いもの(年数に耐えるもの)を作っていただきたい。
たしかにこの商品は便利で結構な物ですが。
蝶型パンチを取り除きにくい。
かなりの力が必要であり、簡単に取れると便利であり。