画像準備中

TAC SD-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88176945 品番 22101-065 30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。

長さ(m)30 ピッチ(mm)14.3 内径(Φmm)63.5 外径(Φmm)74.6 用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 透明 質量(g)995/m 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.25 使用流体水(温水) 呼び径(inch)2 1/2 許容曲げ半径(mm)195 呼び径(Φmm)65 特性透明性/内面平滑性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする