TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の サクションホース
TAC SD-AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88177295
品番
22137-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
内径(Φmm)
101.6
外径(Φmm)
115
長さ(m)
7
用途
樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質
塩ビ
色
クリアグリーン
質量(g)
1965/m
ピッチ(mm)
16.4
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用流体
水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)
呼び径(inch)
4
許容曲げ半径(mm)
300
特性
耐静電/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200