画像準備中

TAC SD-Cアース

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88178406 品番 22109-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。

内径(Φmm)127 外径(Φmm)143 長さ(m)7 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.25(2.5) 用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10〜50 機能静電気防止(アース有) ・透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} 呼び径(inch)5 許容曲げ半径(mm)1600 適合流体水・温水、粉体・粒体 呼び径(Φmm)125 参考質量(g/m)4330
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21618923
2024-01-11
用途:
保全
製造業

早急な対応で助かった。メーカーからの直接発送で、早く届いたのでとても感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする