TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の サクションホース
TAC SD-Cアース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88178458
品番
22109-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
内径(Φmm)
203.2
外径(Φmm)
226.5
長さ(m)
7
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.20(2.0)
用途
樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10〜50
機能
静電気防止(アース有) ・透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm
3
) {Φ25}
呼び径(inch)
8
許容曲げ半径(mm)
3000
適合流体
水・温水、粉体・粒体
呼び径(Φmm)
200
参考質量(g/m)
9960
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200