画像準備中

TAC SD-C食品

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88179063 品番 22107-032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。

内径(Φmm)32 外径(Φmm)39.2 長さ(m)6 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.45[4.6] 用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 呼び径(mm)32 使用流体水・温水、食品、油 呼び径(inch)1 1/4 許容曲げ半径(mm)340
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※食品用粉体の輸送時には、ホース外面に金属線(銅線など)を巻いてアース接続してください。ホース使用後、高濃度アルコール等の有機溶剤がホース内面に滞留しないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
製造部品として
製造業

食品用でホース(チュー)沢山の種類があるので、規格に合わせて購入でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする