Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の トップス
Printstar(トムス)の オールシーズン トップス
RSJリフレクスポーツジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
注文コード
88180041
品番
00061-RSJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な機能を搭載したアクティブモデル
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100メッシュ
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
94
身幅(cm)
69
色
ブラック
サイズ
XXL
仕様
背裏メッシュ、反射素材、高透湿撥水
種別
スポーツジャケット
材質
表地:ポリエステル100% 高密度タフタ、背裏:ポリエステル100%メッシュ
生地
高密度タフタ
色番
005