RSJリフレクスポーツジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ 注文コード88180197 品番00061-RSJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は色・内容量など135種類から選べます 他の種類を見る

多彩な機能を搭載したアクティブモデル

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100メッシュ 着丈(cm)76 裄丈(cm)94 身幅(cm)69 オレンジ サイズXXL 仕様背裏メッシュ、反射素材、高透湿撥水 種別スポーツジャケット 材質表地:ポリエステル100% 高密度タフタ、背裏:ポリエステル100%メッシュ 生地高密度タフタ 色番015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする