画像準備中

TACヘラン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88182999 品番 25101-090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。

内径(Φmm)88.9 外径(Φmm)104.2 長さ(m)6 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC ピッチ(mm)16.2 呼び径(mm)90 使用流体水・温水、粉体・粒体 呼び径(inch)3 1/2 許容曲げ半径(mm)300 特性静電気防止
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での長期間にわたる保管は避けてください。屋内で保管してください。(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります。)油分を含む粒体(粉体・繊維)には使用しないでください。(膨潤による早期摩耗の恐れがあります。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする