画像準備中

TACヘラン新耐熱

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88184636 品番 25105-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。

内径(Φmm)101.6 外径(Φmm)120 長さ(m)6 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン ピッチ(mm)16.4 呼び径(mm)100 使用流体水・温水、粉体・粒体 呼び径(inch)4 許容曲げ半径(mm)570 特性耐熱
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分を含む粒体(粉体・繊維)には使用しないでください。(膨潤による早期摩耗も恐れがあります。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-14
用途:
農業機械修理

インペラ式籾摺り機の玄米送風ホースが摩耗して穴が空いてしまった為、交換用に購入。
寸法を計測しておいたので同一メーカー品が購入出来ました。
新品は柔らかく取付はスムーズに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする