マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ガードマンUR型 平面マガリ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
88184643
品番
GAM7W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
色
ブラック
材質
ABS
形状
平面曲ガリ
寸法L(mm)
172.3
寸法H(mm)
29.8
寸法W(mm)
124.6
用途
平面での直角接続に。
質量(g)
130
寸法L2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
7号