画像準備中

ラインエース

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88187165 品番 22114-100 30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。

長さ(m)30 ピッチ(mm)16.4 内径(Φmm)101.6 外径(Φmm)120 用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 質量(g)2620/m 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(温水) 呼び径(inch)4 許容曲げ半径(mm)540 呼び径(Φmm)100 特性耐圧/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品先によっては、営業所止めもしくは別途チャーター費用がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ホースのカット方法 ラインエース 210409
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
陶製品原料(泥漿)の配管に使っています
製造業

泥が硬化し詰まったので交換しました。数年に一度の交換が必要になります。

対象商品:
05765978
2017-08-21
用途:
排水
卸売・小売業

海水に使っていますが今のところ調子はいいです。硬くならないかしばらく様子見です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする