画像準備中

ラインパワーAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88187235 品番 26124-075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。

内径(Φmm)76.2 外径(Φmm)99.5 長さ(m)6 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.00[10.2] 用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC、軟質PVC、補強繊維 ピッチ(mm)15.1 呼び径(mm)75 使用流体水・温水、粉体・粒体、モルタル 呼び径(inch)3 許容曲げ半径(mm)750 特性耐圧
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での長期間にわたる保管は避けてください。(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ホースのカット方法 ラインパワーAT 210409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする