※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88187811
品番
HJD-14-T-T(新JISキー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
26
寸法F(mm)
35.5
寸法I(mm)
29.5
寸法P(Φmm)
5.8
寸法a(mm)
5
寸法b(mm)
2.3
寸法e(mm)
8.5
寸法l(mm)
16
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L(mm)
94.5
材質
SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)
最大60
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
730
許容トルク(N・m)
46
種類
軸付タイプ
付属品
ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
質量(kg)
0.24
タイプ
耐摩タイプHJD型
ねじ径M
M5
芯振れ(m/m)
0.1