※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88187872
品番
HJD-30-T-T(新JISキー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
51
寸法F(mm)
73
寸法I(mm)
61
寸法P(Φmm)
11.5
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
3.3
寸法e(mm)
17.5
寸法l(mm)
35
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L(mm)
195
材質
SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)
最大60
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
380
許容トルク(N・m)
382
種類
軸付タイプ
付属品
ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
質量(kg)
1.8
タイプ
耐摩タイプHJD型
ねじ径M
M8
芯振れ(m/m)
0.15