※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 88187994 品番 粒度14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.2 粒度14 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88188003
2020-02-05
用途:
橋梁塗膜剥離に使用してます。(エアーサンダーで)
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

2種ケレン塗膜剥離に使用しています。祖度は大変満足ですが、
エアーサンダー取り付け時にに装着箇所の穴の処理がいまいちですね
スムーズに装着できませんここのクリアランスをもう少し改良ください!

対象商品:
88188021
2015-11-18
用途:
塗装作業、下地処理。
田中興業 様 (建設業・工事業)

外径の大きいペーパーもあると思うのですが、それがあれば改めて注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする