※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジン研磨紙 SCP

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 88188046 品番 132080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
粒度80 シートサイズ(mm)230×280 砥材AA 基材Cw 接着剤R/R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88188037
2020-02-16
用途:
木材のバリ取り
龍木工 様

初めて購入しましたが 他の製品より 同じ60番でも目が細かく持ちが悪いようにかんじました

1人が参考にしています
対象商品:
88188116
2017-09-14
用途:
木を削るとき
有限会社民芸の店熊の子 様

きれいに削れました満足です少し削れなくなるのが早いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする