PM-912 スイングしゃもじ アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88193341

スイングしゃもじ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード88193341 品番PM-912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パッと置いたときにゆらゆらスイングして立つしゃもじです。
倒れにくく、衛生的に使えます。

材質ポリプロピレン、ステンレススチール グリーン 質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×68×37 耐熱温度(℃)-20〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88193332
2015-12-26
用途:
自炊
ラボLLINC 様

ご飯粒が着かず、立つしゃもじはいくつかあるのですが
立てても一寸したことで、触ると倒れてしまいます。
これは下に重りが入っていて、やじろべえの様に立ちますので
触ったくらいでは元に戻ります。
大きさは5.5合炊きの炊飯器に入る位の小さめで、女性の手にも大きすぎません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする