WATER AREA
WATER AREAの キッチン・調理用品
WATER AREAの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
WATER AREAの トング・サーバー
ナイロン麺トング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88193777
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×85×80
材質(頭)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
-20〜180
アズワン品番
64-4075-90