ステンレス ローズ柄起こし金

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ヘラ幅(mm)120 注文コード88194145 品番120mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はヘラ幅・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
ヘラ幅(mm)120 材質ステンレススチール 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×120×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88194145
2021-07-07
用途:
焼きそばを作る時
なごみ 様 (運輸・通信業)

値段が安いので仕方ありませんが、柄の木の部分のばりが無ければ最高だと思います。

対象商品:
88194154
2020-03-11
用途:
料理

大変しっかりした作りでしかも日本製で
この値段は大満足です。
専門店に行かなくてもこういうものが
安く手に入るとはいい時代になったものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする