職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
職人道の お玉・レードル
ステンレス共柄 汁杓子 カギ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88194443
品番
105Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×105×105
外径(Φmm)
105
全長(mm)
300
材質
ステンレススチール
アズワン品番
64-4070-06