木柄 ステン先丸タコ焼ピック(袋入)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88195974 品番TS-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
全長(mm)205 質量(g)30 柄径(Φmm)13(一番太い所) 柄長さ(mm)91 材質(柄部)天然木 材質(針)ステンレス鋼 アズワン品番64-4075-81

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88195974
2026-02-24
用途:
たこ焼きを焼く時に使用しています。
その他業種

たこ焼きを焼く時に使っていますがけっこう使いやすく良いたこ焼ピックだと思います。

対象商品:
88195974
2021-08-16
用途:
たこ焼きを焼く時使用
飲食業

先が丸いのは使いやすい。持ち手がもう少し大きい方が焼やすいと思います

対象商品:
88195974
2019-05-03
用途:
たこ焼き焼く時に使うよ^_^
製造業

私には、持ち手が細いかな?
あと丸じゃなくて三角とかの持ち手が良かったかも?
素人だから思うのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする