LDG40S・W/17/20 ECOHiLUX HEU 直管LEDランプ 40形 アイリスオーヤマ 88196044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDG40S・W/17/20 ECOHiLUX HEU 直管LEDランプ 40形 アイリスオーヤマ 88196044 LDG40S・W/17/20 ECOHiLUX HEU 直管LEDランプ 40形 アイリスオーヤマ 88196044

ECOHiLUX HEU 直管LEDランプ 40形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88196044 品番LDG40S・W/17/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

直管LEDランプのフラッグシップモデル
消費電力最大約60%カットを実現し、空間に必要な明かりを確保しながら、電気代も大幅に削減。またCo2排出量を減らし、環境負荷を軽減します。
直管LEDランプの設計寿命は、一般的な蛍光灯と比べて約5倍長持ちの40000時間。ランプ交換にかかる費用と手間が大幅に省けます。
エコハイルクスHEUシリーズは高効率を実現しました。お客様の節電をサポートします。

種別40W形 材質(本体)アルミニウム、(カバー)ポリカーボネート、(口金)PBT樹脂、真鍮 全長(mm)1198.7 白色 質量(g)440 定格電圧(V)100-242 管径(Φmm)32.5 口金G13 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)17 全光束(Lm)2000 定格寿命(時間)約40000 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)117.6 カバー色乳白色 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
注意
※こちらの商品は一般蛍光灯の安定器を外し、電源両側直結工事が必要です。
※施工(工事)は、一般の方が行うことは法律で禁じられています。施工には電気工事士の資格が必要ですので、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
※調光機能のついた器具には取付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88196001
2016-02-27
用途:
作業場の常夜灯、
株式会社 池田竹店 様

配線図が入ってないのが残念です。
蛍光管の上部の写真も載せた方が良いと思いました。

対象商品:
88196001
2014-07-06
用途:
従来蛍光灯の交換

初めての蛍光灯交換でしたが回路説明図もあり、上手く成功しました。判ってみると実に簡単でした。次は、丸型蛍光灯の寿命がきたら、その交換に挑戦です。
 でも直管型についてネットで調査したら、更に価格が手頃な商品が有りました。何が良くて何が悪いのか判りません。

対象商品:
88196001
2014-06-22
用途:
キッチンの蛍光灯の交換

通常の蛍光灯が切れましたので、試しにLEDタイプに変更することにしました。
最初は、原理が判らず恐る恐る実行しました。しかし、やってみたらちゃんと成功しました。もう簡単です。
次もLEDに交換したいと思います。

 ただ、インターネットでは更に安価なタイプも売り出されていました。どういう違いがあるのでしょうか。試してみたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする