曜日別特売
PF2112 x 3900L R=R PF2112 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2112 x 3900L R=R PF2112 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200257
PF2112 x 3900L R=R PF2112 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200257
PF2112 x 3900L R=R PF2112 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200257
PF2112 x 3900L R=R PF2112 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 88200257

PF2112 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)PF2112 x 3900L R=R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが137種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
3900
注文コード
88200257
品番
PF2112 x 3900L R=R
販売価格(税込)¥30,030
販売価格(税別)
¥27,300

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
長さ(mm)
3900
質量(g)
ホース(1mあたり):910
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
120
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
ホース:2W
ねじ径R
R3/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:28.7
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする