曜日別特売
DDR-2280F DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア) 88201434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)8外径D(Φmm)22幅B(mm)7注文コード88201434品番DDR-2280F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)22幅B(mm)7基本動定格荷重Cr(N)3297基本静定格荷重Cor(N)1368材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88201373
2020-09-07
用途: 交換部品、機械製造
医療・福祉・介護関連業

少々お高いですがリテーナーレスは何となく気分も回りも良く感じます。
適合サイズがあるボールベアリングはなるべくこれを使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする