DDRF-1140 DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDRF-1140 DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201547
DDRF-1140 DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201547
DDRF-1140 DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201547
DDRF-1140 DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201547
DDRF-1140 DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201547

DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)4外径D(Φmm)11注文コード88201547品番DDRF-1140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
幅B(mm)4フランジ幅C1(mm)1外径D(Φmm)11フランジ外径D1(Φmm)12.5内径d(Φmm)4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号-基本動定格荷重Cr(N)714基本静定格荷重Cor(N)276JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36792926
2025-05-31
用途: 電動ガン用
製造業

電動ガンのカスタムとして使用しています。これまでも複数回組み込みを行っていますが自分の使用環境(主にDSG)では破損無し。厚みさえ問題無いならオススメです。

対象商品 : 36792926
2024-10-18
用途: 電動ガンの軸受けに
サービス業

トイガンパーツメーカーのベアリングよりも非常に良く回り安定しました。

対象商品 : 36792962
2024-05-27
用途: 電動ガンの軸受
その他業種

エアガンの8mm軸受に使用しました。ブラシレスモーターの不可にも耐える強固な軸受です。

対象商品 : 36792926
2024-01-10
用途: 電動ガンのメカボックスに使用

レトロアームズのメカボックスに8ミリベアリングとして使用。
やはり国産の品質は素晴らしく、気持ち良くギアが回ります。DSGで秒間45発以上のサイクルだと、秒間数発変わるくらいよく回る様です。

1が参考にしています
対象商品 : 36792962
2018-11-12
用途: 機械の製作
製造業

中華製とは違い、国内の一流メーカー製品は精度のレベルがまるで違う。

1が参考にしています
対象商品 : 36792926
2018-06-23
用途: 電動ガンのメカボックスに使いました。
電動ガン工房 光線銃その他業種

非常の良いです。中華のベアリングとは精度が違います。重要なところには日本製をお勧めします。

8が参考にしています
対象商品 : 36792926
2017-04-26
用途: 電動ガンのメカボ用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ガンのメカボに入れる為に購入しました。
約500ニュートン有るので中華の安物を買うぐらいならもう少し出してこちらの製品ほうが長持ちします。
シム調整をバッチリ決めれば最高のポテンシャルを発揮しますよ

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする