福農産業
福農産業の ネット・シート・マルチ
福農産業の ネット
福農産業の 防獣ネット
猪鹿ネット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88202213
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
幅(m)
2
長さ(m)
15
目合い(mm)
120×120
線径(Φmm)
約1.6
太さ(Φmm)
約1.6