福農産業
福農産業の ネット・シート・マルチ
福農産業の ネット
福農産業の 防獣ネット
猪ネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88202231
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
イノシシが拡げたネットを踏み、ネットを押しても自分の体重で前に進めず、穴を掘ることもできません。
幅(m)
2
長さ(m)
20
色
イエロー
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
120×120
線径(Φmm)
約2.2
設置方法
5mおきに杭を打ち、約1mの高さでネットを張り、上部を杭にしばって固定させてください。
太さ(mm)
2.4