水性多用途EX

(59件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 88204207 品番 水性多用途EX
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。
日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。

用途
ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品
浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁
コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。
標準塗り面積(2回塗り)(m2)40〜50 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
関連資料:
注意
※カベ紙、布カベ紙、ユニットバス、浴槽には適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88204313
2025-12-01
用途:
手作り小物の塗装
ホットスタッフ 様 (卸売・小売業)

ちょうど良い量の間でした。たっぷり使えるし、足りなくなる心配もなく、いろいろなものに使いました。

2025-06-05
用途:
鉄部に
農・林・水産業

開けてみたら、暗い紫色。塗って乾いても変わらず。
キャップに表示された色と、まったく違う。
ここまで違うとはビックリ。

2025-01-06
用途:
合板の表面塗装
空港協力事業株式会社 様 (運輸・通信業)

今までは油性ペイントを使用していましたが、作業後のローラー等の洗浄できれいにならなかったので水性ペイントを使用することにし、商品を探した中でメーカー品でもあり安価だったので購入しました。使用に当たっては気になる点もありません。冬場の乾燥は2時間以上とのことですが晴天だったこともあり重ね塗りしたのですが1時間ちょっとでも問題ありませんでした。防カビ等の効果は不明です。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
鉄柵に

使用中の匂いも少なく、乾きも早いので女性でも扱いやすいペンキでした。
発送も早くてとてもよい。

対象商品:
88204234
2024-05-15
用途:
ガレージ:自宅の外壁塗装

1年前に購入すぐに使い

残りを1年後に使用しましたが、

変わらずに塗りやすく、色も変色無く

安定の品質でしたので

お勧めでは?

対象商品:
88204681
2024-04-22
用途:
DIY利用

格安が魅力で購入しました。何の問題なく使え、満足です

対象商品:
88204453
2023-06-05
用途:
室内用落とそうとして

室内の古くなった家具に塗って使っています。他の角の色がこの色なので、同色にするとおしゃれになりました。ちょっとしたDIYですが、自分でやると安上がり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88204365
2023-06-21
用途:
鉄製外階段の防錆

サビ変換液(ラストチェンジャー)と併せて鉄製外階段の防錆に活用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする