SW-N95G SW-N型難燃性プラスチックケース タカチ電機工業 88210683 SW-N95G SW-N型難燃性プラスチックケース タカチ電機工業 88210683 SW-N95G SW-N型難燃性プラスチックケース タカチ電機工業 88210683

SW-N型難燃性プラスチックケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88210683 品番SW-N95G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ開閉式構造で、内部スペースが広く使用可能です。

寸法W(mm)58 寸法D(mm)95 寸法H(mm)18 難燃性UL94V-0 質量(g)37 特性難燃
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88210683 SW-N95G 07068162 SW-95S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 1個 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88210631
2016-05-23
用途:
電子回路の収納
運輸・通信業

とても使い勝手が良い製品です。

対象商品:
88210631
2015-06-25
用途:
電子工作
yukitoshi factory 様

掲載画像は黒色ですが、届いた商品は灰色でした。
使用に色は問わないので良かったですが、灰色が届きますのでご注意下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする