BCAK112107G BCAK型防水・防塵鍵付開閉式プラボックス タカチ電機工業 88216073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCAK112107G BCAK型防水・防塵鍵付開閉式プラボックス タカチ電機工業 88216073 BCAK112107G BCAK型防水・防塵鍵付開閉式プラボックス タカチ電機工業 88216073

BCAK型防水・防塵鍵付開閉式プラボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88216073 品番BCAK112107G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,870
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP65の鍵付開閉式プラボックスです。

(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー 寸法H(mm)75 温度範囲(℃)-10〜+60 寸法a(mm)70 寸法D(mm)210 寸法e(mm)158 寸法W(mm)110 寸法b(mm)170 寸法g(mm)85.8 寸法f(mm)20 寸法i(mm)185.8 寸法k(mm)125 寸法m(mm)45 寸法j(mm)61.5 材質(トップカバー)ABS・ポリカーボネート、(ボディー)ABS、(ガスケット)ポリウレタン、(鍵付きラッチ)ステンレス、(取付ベース用ビス)鉄、(鍵)亜鉛ダイキャスト・真ちゅう 特性防水・防塵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88216073 BCAK112107G 88219905 BCPK112107S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88216012
2017-05-26
用途:
街頭防犯カメラ録画装置付き通常無線ランにて映像の取出し、
株式会社伊東ボーハン 様 (その他業種)

必要に応じて有線での取出し そのコネクター取出し口として
大きさが適当

対象商品:
88216667
2016-04-11
用途:
AEDを収納する筐体として
医療・福祉・介護関連業

施設内にAEDを設置するため 壁に止めれる筐体を探していた


道路等の公衆の場所でなく、特定多数の施設内部であるので厳重なカギを必要としない用途である


表面が透明でかつ価格的にも妥当で 専用の筐体よりコスパがよかった

なお ねじ穴がなかったが、キリでもみこみし、穴をあけた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする