材質アルミ
仕様●材質(ボディーフレーム):A6063S-T5●材質(シールドガスケット):導電性シリコン●材質(スペーサー):真鍮●材質(ブラインドキャップ):シリコン●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(取付ビス):無処理●表面処理(パネル):塗装(内面未処理)●色(ボディーフレーム):シルバー●色(プロテクター):イエロー●色(シールドガスケット):ブラック●色(ブラインドキャップ):イエロー●個数:ボディーフレーム×1、パネル・プロテクター・シールドガスケット×2、スペーサー・ブラインドキャップ・取付ビス×8●標準締め付けトルク(N・m):1.0(10kgf・cm)
使用温度範囲(℃)-40〜105
寸法H(mm)73.6(65.8)
寸法D(mm)104(80)
寸法W(mm)72.4(65.8)
保護等級IP67
材質(プロテクター)シリコン
色(パネル)シルバー
熱抵抗値(℃/W)4.41
材質(パネル)ADC12
表面処理(スペーサー)ニッケルメッキ