材質スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通
色シルバー/ブラック
使用温度範囲(℃)-40〜105
寸法H(mm)95.1(アルミケースの寸法:86.3)
寸法D(mm)130(アルミケースの寸法:100)
表面処理パネル:塗装(内面無処理)、ボディーフレーム:アルマイト&クリア塗装
寸法W(mm)93.9(アルミケースの寸法:86.3)
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
材質(プロテクター)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
自重(g)693
熱抵抗値(℃/W)3.1
材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12