MON66-21-35G ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業 88243531 MON66-21-35G ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業 88243531

ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)66 シルバー(パネル)/ライトグレー(上下カバー)/グレー(サイドフレーム) 色(ゴム足)ブラック 仕様●材質(フロントパネル):アルミ板A1100P t2.0●材質(リアパネル):アルミ板A1100P t2.0●材質(サイドフレーム):アルミ押出材A6063S-T5●材質(フロントフレーム):アルミ押出材A6063S-T5●材質(リアフレーム):アルミ押出材A6063S-T5●材質(上下カバー):アルミ板A1100P t1.0●材質(コーナーブロック):アルミダイキャストADC12●材質(リアフィート):難燃性ABS(UL94V-0主成分)●材質(ステップハンドル):ABS樹脂(UL94HB)[ブラケット]/アルミ押出材A6063S-T5[グリップ]●表面処理(フロントパネル):シルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(リアパネル):シルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(サイドフレーム):グレー塗装・ブラック塗装●表面処理(フロントフレーム):グレー塗装・ブラック塗装●表面処理(リアフレーム):シルバーアルマイト●表面処理(上下カバー):ライトグレー塗装・ブラック/塗装●表面処理(コーナーブロック):グレー塗装・ブラック塗装●色(リアフィート):シボグレー・シボブラック●色(ステップハンドル):ライトグレー・ブラック(ブラケット)/シルバー・ブラック(グリップ)●個数:フロントパネル・リアパネル・ステップハンドル(グリップ)×1、上下カバー各1、サイドフレーム・フロントフレーム・リアフレーム・コーナーブロック・リアフィート・ステップハンドル(ブラケット)×2、ゴム足×4 注文コード88243531 品番MON66-21-35G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,950
この商品は寸法H・色・仕様など704種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質(フロントパネル):アルミ板A1100P t2.0●材質(リアパネル):アルミ板A1100P t2.0●材質(サイドフレーム):アルミ押出材A6063S-T5●材質(フロントフレーム):アルミ押出材A6063S-T5●材質(リアフレーム):アルミ押出材A6063S-T5●材質(上下カバー):アルミ板A1100P t1.0●材質(コーナーブロック):アルミダイキャストADC12●材質(リアフィート):難燃性ABS(UL94V-0主成分)●材質(ステップハンドル):ABS樹脂(UL94HB)[ブラケット]/アルミ押出材A6063S-T5[グリップ]●表面処理(フロントパネル):シルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(リアパネル):シルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(サイドフレーム):グレー塗装・ブラック塗装●表面処理(フロントフレーム):グレー塗装・ブラック塗装●表面処理(リアフレーム):シルバーアルマイト●表面処理(上下カバー):ライトグレー塗装・ブラック/塗装●表面処理(コーナーブロック):グレー塗装・ブラック塗装●色(リアフィート):シボグレー・シボブラック●色(ステップハンドル):ライトグレー・ブラック(ブラケット)/シルバー・ブラック(グリップ)●個数:フロントパネル・リアパネル・ステップハンドル(グリップ)×1、上下カバー各1、サイドフレーム・フロントフレーム・リアフレーム・コーナーブロック・リアフィート・ステップハンドル(ブラケット)×2、ゴム足×4 シルバー(パネル)/ライトグレー(上下カバー)/グレー(サイドフレーム) 寸法H(mm)66 寸法D(mm)350 寸法W(mm)210 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック 自重(kg)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 付属ビス有無有(皿M4×6/三価クロメート×4、ナベM4×8/三価クロメート×8、バインドM4×10/三価黒クロメート×4)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88243531 MON66-21-35G 51404799 MON66-21-35GS ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業 ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする