フックナイフ(青紙鋼付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88251958 品番70780080
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

刃先がフック型で、側面についた刃で凹んだところを彫ります。
丸みのある柄で、初心者でも握りやすい形状です。
鋼には青紙二号二層を使用し切れ味も長持ち。
カトラリー制作、特にスプーンやお皿の内ぐりに是非!

用途木彫、家具、木のカトラリー 仕様刃の丸み:15R 長さ(mm)60(先出) 全長(mm)160 先端寸法(mm)9 刃幅(mm)15(根元) 柄長さ(mm)100 材質(柄部)ケヤキ 刃型フック型 材質(刃先)刃物鋼青紙2層鋼

商品説明動画

【本領発揮】フックナイフのポピュラーな使い方が出来るようになったのでご紹介します【横彫り】
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする